岩田製作所
センサブラケット L型ドグブラケット
材質(本体)
鉄(SPCC)
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806591
SBL08-00
CADデータダウンロード
7.5
5
3.5
22
15
8
15
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806607
SBL10-00
CADデータダウンロード
7.5
5
4.5
22
15
10
18
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
45806616
SBL15-00
CADデータダウンロード
7.5
5
5.5
35
15
12
21
¥
320
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
45806625
SBL20-00
CADデータダウンロード
7.5
8
5.5
35
15
15
25
¥
320
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45806634
SBL25-00
CADデータダウンロード
7.5
8
5.5
35
15
20
29
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
45806643
SBL30-00
CADデータダウンロード
7.5
8
6.5
50
15
21
31
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
45806652
SBL35-00
CADデータダウンロード
7.5
10
6.5
50
15
23
33
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806661
SBL40-00
CADデータダウンロード
9
10
6.5
50
18
26
36
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806677
SBL45-00
CADデータダウンロード
9
10
6.5
50
18
28
40
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806686
SBL50-00
CADデータダウンロード
11
10
8.5
50
22
28
42
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください