曜日別特売

センサブラケット L型近接用ブラケット

センサブラケット L型近接用ブラケット - 岩田製作所センサブラケット L型近接用ブラケット - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806695SBL08-087.558.23.5221515815
340
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
45806704SBL10-087.558.24.52215151018
340
329
362(税込)
当日出荷
45806713SBL15-087.558.25.53525151221
340
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806722SBL15-127.5512.25.53525151221
340
329
362(税込)
当日出荷
45806731SBL20-087.588.25.53525151525
350
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806747SBL20-127.5812.25.53525151525
350
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806756SBL25-087.588.25.53525152029
350
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806765SBL25-127.5812.25.53525152029
350
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806774SBL30-127.5812.26.55035152131
360
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806783SBL30-187.5818.26.55035152131
360
349
384(税込)
当日出荷
45806792SBL35-127.51012.26.55035152333
360
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806801SBL35-187.51018.26.55035152333
360
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806817SBL40-1291012.26.55035182636
380
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806826SBL40-1891018.26.55035182636
380
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806835SBL45-1291012.26.55035182840
420
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
45806844SBL45-1891018.26.55035182840
420
399
439(税込)
5日以内出荷
45806853SBL50-12111012.28.55035222842
430
399
439(税込)
13日以内出荷
返品不可
45806862SBL50-18111018.28.55035222842
430
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45806801
2021-05-18
用途: スイッチの取り付け台として
農・林・水産業

作業灯の防水スイッチの取り付け台として購入しました。
ブラケット自体しっかりしているので、十分に使用に耐えれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする