センサブラケット Z型ドグブラケット

センサブラケット Z型ドグブラケット - 岩田製作所センサブラケット Z型ドグブラケット - 岩田製作所
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法P(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806871SBZ08-007.553.54030.41517815
360
359
395(税込)
当日出荷
45806887SBZ10-007.554.54030.415171018
360
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806896SBZ15-007.555.54036.415231221
380
378
416(税込)
翌々日出荷
45806905SBZ20-007.585.54036.415231525
420
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806914SBZ25-007.585.54036.415232029
430
429
472(税込)
当日出荷
45806923SBZ30-007.586.55045.415322131
450
448
493(税込)
当日出荷
45806932SBZ35-007.5106.55045.415322333
450
448
493(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806941SBZ40-009106.55048.418322636
460
458
504(税込)
当日出荷
45806957SBZ45-009106.55048.418322840
460
458
504(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806966SBZ50-0011108.55052.422322842
460
458
504(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする