岩田製作所
センサブラケット Z型近接用ブラケット
(1件のレビュー)
材質(本体)
鉄(SPCC)
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
8.2
12.2
18.2
寸法L(mm)
選択してください
30.4
36.4
45.4
48.4
52.4
寸法P(mm)
選択してください
8
10
12
15
20
21
23
26
28
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806975
SBZ08-08
CADデータダウンロード
7.5
5
8.2
3.5
40
30.4
15
17
10
8
15
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
45806984
SBZ10-08
CADデータダウンロード
7.5
5
8.2
4.5
40
30.4
15
17
10
10
18
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45806993
SBZ15-08
CADデータダウンロード
7.5
5
8.2
5.5
40
36.4
15
23
13
12
21
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807002
SBZ15-12
CADデータダウンロード
7.5
5
12.2
5.5
40
36.4
15
23
13
12
21
¥
430
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
45807011
SBZ20-08
CADデータダウンロード
7.5
8
8.2
5.5
40
36.4
15
23
13
15
25
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
45807027
SBZ20-12
CADデータダウンロード
7.5
8
12.2
5.5
40
36.4
15
23
13
15
25
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807036
SBZ25-08
CADデータダウンロード
7.5
8
8.2
5.5
40
36.4
15
23
13
20
29
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807045
SBZ25-12
CADデータダウンロード
7.5
8
12.2
5.5
40
36.4
15
23
13
20
29
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807054
SBZ30-12
CADデータダウンロード
7.5
8
12.2
6.5
50
45.4
15
32
18
21
31
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807063
SBZ30-18
CADデータダウンロード
7.5
8
18.2
6.5
50
45.4
15
32
18
21
31
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807072
SBZ35-12
CADデータダウンロード
7.5
10
12.2
6.5
50
45.4
15
32
18
23
33
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45807081
SBZ35-18
CADデータダウンロード
7.5
10
18.2
6.5
50
45.4
15
32
18
23
33
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807097
SBZ40-12
CADデータダウンロード
9
10
12.2
6.5
50
48.4
18
32
18
26
36
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807106
SBZ40-18
CADデータダウンロード
9
10
18.2
6.5
50
48.4
18
32
18
26
36
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807115
SBZ45-12
CADデータダウンロード
9
10
12.2
6.5
50
48.4
18
32
18
28
40
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807124
SBZ45-18
CADデータダウンロード
9
10
18.2
6.5
50
48.4
18
32
18
28
40
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807133
SBZ50-12
CADデータダウンロード
11
10
12.2
8.5
50
52.4
22
32
18
28
42
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45807142
SBZ50-18
CADデータダウンロード
11
10
18.2
8.5
50
52.4
22
32
18
28
42
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください