曜日別特売

トリム 100シリーズ(W-5T)

トリム 100シリーズ(W-5T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T) - 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T) - 岩田製作所

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

RoHS指令(10物質対応)対応
256件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
適合板厚(mm)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45814867100-16-W-5T-L111袋(1本)614.52.231.6111.2~2.4-
11,220
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814876100-16-W-5T-L121袋(1本)614.52.231.6121.2~2.4-
12,240
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814885100-16-W-5T-L131袋(1本)614.52.231.6131.2~2.4-
13,260
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814894100-16-W-5T-L141袋(1本)614.52.231.6141.2~2.4-
14,280
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814903100-16-W-5T-L161袋(1本)614.52.231.6161.2~2.4-
16,320
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814912100-16-W-5T-L171袋(1本)614.52.231.6171.2~2.4-
17,340
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814921100-16-W-5T-L181袋(1本)614.52.231.6181.2~2.4-
18,360
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814937100-16-W-5T-L191袋(1本)614.52.231.6191.2~2.4-
19,380
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814946100-16-W-5T-L201袋(1本)614.52.231.6201.2~2.4-
20,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814955100-16-W-5T-L211袋(1本)614.52.231.6211.2~2.4-
21,420
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814964100-16-W-5T-L221袋(1本)614.52.231.6221.2~2.4-
22,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814973100-16-W-5T-L231袋(1本)614.52.231.6231.2~2.4-
23,460
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814982100-16-W-5T-L241袋(1本)614.52.231.6241.2~2.4-
24,480
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45814991100-16-W-5T-L251袋(1本)614.52.231.6251.2~2.4-
25,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815007100-16-W-5T-L261袋(1本)614.52.231.6261.2~2.4-
26,520
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815016100-16-W-5T-L271袋(1本)614.52.231.6271.2~2.4-
27,540
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815025100-16-W-5T-L281袋(1本)614.52.231.6281.2~2.4-
28,560
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815034100-16-W-5T-L291袋(1本)614.52.231.6291.2~2.4-
29,580
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815043100-16-W-5T-L301袋(1本)614.52.231.6301.2~2.4-
30,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815052100-16-W-5T-L311袋(1本)614.52.231.6311.2~2.4-
31,620
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815061100-16-W-5T-L321袋(1本)614.52.231.6321.2~2.4-
32,640
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815077100-16-W-5T-L331袋(1本)614.52.231.6331.2~2.4-
33,660
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815086100-16-W-5T-L341袋(1本)614.52.231.6341.2~2.4-
34,680
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815095100-16-W-5T-L351袋(1本)614.52.231.6351.2~2.4-
35,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815104100-16-W-5T-L361袋(1本)614.52.231.6361.2~2.4-
36,720
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815113100-16-W-5T-L371袋(1本)614.52.231.6371.2~2.4-
37,740
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815122100-16-W-5T-L381袋(1本)614.52.231.6381.2~2.4-
38,760
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815131100-16-W-5T-L391袋(1本)614.52.231.6391.2~2.4-
39,780
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815147100-16-W-5T-L401袋(1本)614.52.231.6401.2~2.4-
40,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815156100-16-W-5T-L411箱(1本)614.52.231.6411.2~2.4-
41,820
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815165100-16-W-5T-L421箱(1本)614.52.231.6421.2~2.4-
42,840
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815174100-16-W-5T-L431箱(1本)614.52.231.6431.2~2.4-
43,860
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815183100-16-W-5T-L441箱(1本)614.52.231.6441.2~2.4-
44,880
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815192100-16-W-5T-L451箱(1本)614.52.231.6451.2~2.4-
45,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815201100-16-W-5T-L461箱(1本)614.52.231.6461.2~2.4-
46,920
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815217100-16-W-5T-L471箱(1本)614.52.231.6471.2~2.4-
47,940
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815226100-16-W-5T-L481箱(1本)614.52.231.6481.2~2.4-
48,960
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815235100-16-W-5T-L491箱(1本)614.52.231.6491.2~2.4-
49,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815244100-16-W-5T-L501箱(1本)614.52.231.6501.2~2.4-
51,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815253100-16-W-5T-L511箱(1本)614.52.231.6511.2~2.4-
52,020
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815262100-16-W-5T-L521箱(1本)614.52.231.6521.2~2.4-
53,040
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815271100-16-W-5T-L531箱(1本)614.52.231.6531.2~2.4-
54,060
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815287100-16-W-5T-L541箱(1本)614.52.231.6541.2~2.4-
55,080
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815296100-16-W-5T-L551箱(1本)614.52.231.6551.2~2.4-
56,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815305100-16-W-5T-L561箱(1本)614.52.231.6561.2~2.4-
57,120
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815314100-16-W-5T-L571箱(1本)614.52.231.6571.2~2.4-
58,140
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815323100-16-W-5T-L581箱(1本)614.52.231.6581.2~2.4-
59,160
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815332100-16-W-5T-L591箱(1本)614.52.231.6591.2~2.4-
60,180
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815341100-16-W-5T-L601箱(1本)614.52.231.6601.2~2.4-
61,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45815357100-16-W-5T-L611箱(1本)614.52.231.6611.2~2.4-
62,220
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする