曜日別特売

トリムシール 3100シリーズ Aタイプ

トリムシール 3100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
全308種類を絞り込む
適合板厚(mm)
長さ(m)
寸法A(mm)
内容量
308種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
長さ(m)
材質
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458482843100-B-3-48AT-L21個4.0~5.02TPE9.24.8
4,060
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
458486343100-B-3-48AT-L511箱(1本)4.0~5.051TPE9.24.8
103,530
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458486433100-B-3-48AT-L521箱(1本)4.0~5.052TPE9.24.8
105,560
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458486523100-B-3-48AT-L531箱(1本)4.0~5.053TPE9.24.8
107,590
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458486613100-B-3-48AT-L541箱(1本)4.0~5.054TPE9.24.8
109,620
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458486773100-B-3-48AT-L551箱(1本)4.0~5.055TPE9.24.8
111,650
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458486863100-B-3-48AT-L561箱(1本)4.0~5.056TPE9.24.8
113,680
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458486953100-B-3-48AT-L571箱(1本)4.0~5.057TPE9.24.8
115,710
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487043100-B-3-48AT-L581箱(1本)4.0~5.058TPE9.24.8
117,740
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487133100-B-3-48AT-L591箱(1本)4.0~5.059TPE9.24.8
119,770
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487223100-B-3-48AT-L61袋(1本)4.0~5.06TPE9.24.8
12,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487313100-B-3-48AT-L601箱(1本)4.0~5.060TPE9.24.8
121,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487473100-B-3-48AT-L611箱(1本)4.0~5.061TPE9.24.8
123,830
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487563100-B-3-48AT-L621箱(1本)4.0~5.062TPE9.24.8
125,860
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487653100-B-3-48AT-L631箱(1本)4.0~5.063TPE9.24.8
127,890
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487743100-B-3-48AT-L641箱(1本)4.0~5.064TPE9.24.8
129,920
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487833100-B-3-48AT-L651箱(1本)4.0~5.065TPE9.24.8
131,950
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458487923100-B-3-48AT-L661箱(1本)4.0~5.066TPE9.24.8
133,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488013100-B-3-48AT-L671箱(1本)4.0~5.067TPE9.24.8
136,010
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488173100-B-3-48AT-L681箱(1本)4.0~5.068TPE9.24.8
138,040
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488263100-B-3-48AT-L691箱(1本)4.0~5.069TPE9.24.8
140,070
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488353100-B-3-48AT-L71袋(1本)4.0~5.07TPE9.24.8
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488443100-B-3-48AT-L701箱(1本)4.0~5.070TPE9.24.8
142,100
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488533100-B-3-48AT-L711箱(1本)4.0~5.071TPE9.24.8
144,130
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488623100-B-3-48AT-L721箱(1本)4.0~5.072TPE9.24.8
146,160
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488713100-B-3-48AT-L731箱(1本)4.0~5.073TPE9.24.8
148,190
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488873100-B-3-48AT-L741箱(1本)4.0~5.074TPE9.24.8
150,220
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
458488963100-B-3-48AT-L81袋(1本)4.0~5.08TPE9.24.8
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
458489053100-B-3-48AT-L91袋(1本)4.0~5.09TPE9.24.8
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458489143100-B-3-64A1袋(1本)5.5~6.415PVC10.86.4
21,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
458489233100-B-3-64AT1袋(1本)5.5~6.415TPE10.86.4
21,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
458489323100-B-3-64AT-L11袋(1本)5.5~6.41TPE10.86.4
2,030
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
458489413100-B-3-64AT-L101袋(1本)5.5~6.410TPE10.86.4
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
458489573100-B-3-64AT-L111袋(1本)5.5~6.411TPE10.86.4
22,330
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458489663100-B-3-64AT-L121袋(1本)5.5~6.412TPE10.86.4
24,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458489753100-B-3-64AT-L131袋(1本)5.5~6.413TPE10.86.4
26,390
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
458489843100-B-3-64AT-L141袋(1本)5.5~6.414TPE10.86.4
28,420
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
458489933100-B-3-64AT-L161袋(1本)5.5~6.416TPE10.86.4
32,480
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490023100-B-3-64AT-L171袋(1本)5.5~6.417TPE10.86.4
34,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490113100-B-3-64AT-L181袋(1本)5.5~6.418TPE10.86.4
36,540
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490273100-B-3-64AT-L191袋(1本)5.5~6.419TPE10.86.4
38,570
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490363100-B-3-64AT-L21袋(1本)5.5~6.42TPE10.86.4
4,060
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490453100-B-3-64AT-L201袋(1本)5.5~6.420TPE10.86.4
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490543100-B-3-64AT-L211袋(1本)5.5~6.421TPE10.86.4
42,630
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490633100-B-3-64AT-L221袋(1本)5.5~6.422TPE10.86.4
44,660
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490723100-B-3-64AT-L231袋(1本)5.5~6.423TPE10.86.4
46,690
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490813100-B-3-64AT-L241袋(1本)5.5~6.424TPE10.86.4
48,720
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458490973100-B-3-64AT-L251袋(1本)5.5~6.425TPE10.86.4
50,750
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458491063100-B-3-64AT-L261袋(1本)5.5~6.426TPE10.86.4
52,780
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458491153100-B-3-64AT-L271袋(1本)5.5~6.427TPE10.86.4
54,810
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする