岩田製作所
トリムシール 3375シリーズ Aタイプ
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色
黒
材質
PVC
寸法C(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45852825
3375-B-3-127A
1袋(1本)
12.0~12.7
15
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
45852834
3375-B-3-32A
1袋(1本)
2.3~4.0
15
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
45852843
3375-B-3-64A
1袋(1本)
6.0~7.0
15
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
45852852
3375-B-3-80A
1袋(1本)
7.0~8.5
15
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
45852861
3375-B-3-95A
1袋(1本)
9.0~9.5
15
¥
22,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
45852877
S3375-B-3-127A
1箱(1本)
12.0~12.7
75
¥
101,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45852886
S3375-B-3-32A
1箱(1本)
2.3~4.0
75
¥
101,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45852895
S3375-B-3-64A
1箱(1本)
6.0~7.0
75
¥
101,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45852904
S3375-B-3-80A
1箱(1本)
7.0~8.5
75
¥
101,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45852913
S3375-B-3-95A
1箱(1本)
9.0~9.5
75
¥
101,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください