曜日別特売

トリムシール 4100シリーズ Cタイプ

トリムシール 4100シリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
308件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
長さ(m)
材質
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458561064100-B-3-16C1袋(1本)1.2~2.415PVC25.56
21,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
458561154100-B-3-16CT1袋(1本)1.2~2.415TPE25.56
21,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
458561244100-B-3-16CT-L11袋(1本)1.2~2.41TPE25.56
2,030
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458561334100-B-3-16CT-L101袋(1本)1.2~2.410TPE25.56
20,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458561424100-B-3-16CT-L111袋(1本)1.2~2.411TPE25.56
22,330
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458561514100-B-3-16CT-L121袋(1本)1.2~2.412TPE25.56
24,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458561674100-B-3-16CT-L131袋(1本)1.2~2.413TPE25.56
26,390
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458561764100-B-3-16CT-L141袋(1本)1.2~2.414TPE25.56
28,420
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
458561854100-B-3-16CT-L161袋(1本)1.2~2.416TPE25.56
32,480
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
458561944100-B-3-16CT-L171袋(1本)1.2~2.417TPE25.56
34,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458562034100-B-3-16CT-L181袋(1本)1.2~2.418TPE25.56
36,540
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458562124100-B-3-16CT-L191袋(1本)1.2~2.419TPE25.56
38,570
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458562374100-B-3-16CT-L201袋(1本)1.2~2.420TPE25.56
40,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458562464100-B-3-16CT-L211袋(1本)1.2~2.421TPE25.56
42,630
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458562554100-B-3-16CT-L221袋(1本)1.2~2.422TPE25.56
44,660
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
458562644100-B-3-16CT-L231袋(1本)1.2~2.423TPE25.56
46,690
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458562734100-B-3-16CT-L241袋(1本)1.2~2.424TPE25.56
48,720
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458562824100-B-3-16CT-L251袋(1本)1.2~2.425TPE25.56
50,750
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458562914100-B-3-16CT-L261袋(1本)1.2~2.426TPE25.56
52,780
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563074100-B-3-16CT-L271袋(1本)1.2~2.427TPE25.56
54,810
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563164100-B-3-16CT-L281袋(1本)1.2~2.428TPE25.56
56,840
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563254100-B-3-16CT-L291袋(1本)1.2~2.429TPE25.56
58,870
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563344100-B-3-16CT-L31袋(1本)1.2~2.43TPE25.56
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563434100-B-3-16CT-L301袋(1本)1.2~2.430TPE25.56
60,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563524100-B-3-16CT-L311箱(1本)1.2~2.431TPE25.56
62,930
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563614100-B-3-16CT-L321箱(1本)1.2~2.432TPE25.56
64,960
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563774100-B-3-16CT-L331箱(1本)1.2~2.433TPE25.56
66,990
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563864100-B-3-16CT-L341箱(1本)1.2~2.434TPE25.56
69,020
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458563954100-B-3-16CT-L351箱(1本)1.2~2.435TPE25.56
71,050
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564044100-B-3-16CT-L361箱(1本)1.2~2.436TPE25.56
73,080
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564134100-B-3-16CT-L371箱(1本)1.2~2.437TPE25.56
75,110
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564224100-B-3-16CT-L381箱(1本)1.2~2.438TPE25.56
77,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564314100-B-3-16CT-L391箱(1本)1.2~2.439TPE25.56
79,170
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564474100-B-3-16CT-L41袋(1本)1.2~2.44TPE25.56
8,120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564564100-B-3-16CT-L401箱(1本)1.2~2.440TPE25.56
81,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564654100-B-3-16CT-L411箱(1本)1.2~2.441TPE25.56
83,230
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564744100-B-3-16CT-L421箱(1本)1.2~2.442TPE25.56
85,260
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564834100-B-3-16CT-L431箱(1本)1.2~2.443TPE25.56
87,290
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458564924100-B-3-16CT-L441箱(1本)1.2~2.444TPE25.56
89,320
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458565014100-B-3-16CT-L451箱(1本)1.2~2.445TPE25.56
91,350
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458565174100-B-3-16CT-L461箱(1本)1.2~2.446TPE25.56
93,380
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458565264100-B-3-16CT-L471箱(1本)1.2~2.447TPE25.56
95,410
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458565354100-B-3-16CT-L481箱(1本)1.2~2.448TPE25.56
97,440
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458565444100-B-3-16CT-L491箱(1本)1.2~2.449TPE25.56
99,470
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458565624100-B-3-16CT-L501箱(1本)1.2~2.450TPE25.56
101,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458565714100-B-3-16CT-L511箱(1本)1.2~2.451TPE25.56
103,530
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458565874100-B-3-16CT-L521箱(1本)1.2~2.452TPE25.56
105,560
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458565964100-B-3-16CT-L531箱(1本)1.2~2.453TPE25.56
107,590
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458566054100-B-3-16CT-L541箱(1本)1.2~2.454TPE25.56
109,620
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458566144100-B-3-16CT-L551箱(1本)1.2~2.455TPE25.56
111,650
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする