曜日別特売

トリムシール 6375シリーズ Aタイプ

トリムシール 6375シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6375シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6375シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6375シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6375シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6375シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6375シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 6375シリーズ Aタイプ - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

材質PVC寸法C(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
全10種類を絞り込む
適合板厚(mm)
長さ(m)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458663176375-B-3-127A1袋(1本)12.0~12.715
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
458663266375-B-3-32A1袋(1本)2.3~4.015
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
458663356375-B-3-64A1袋(1本)6.0~7.015
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
458663446375-B-3-80A1袋(1本)7.0~8.515
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
458663536375-B-3-95A1袋(1本)9.0~9.515
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
45866362S6375-B-3-127A1箱(1本)12.0~12.775
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866371S6375-B-3-32A1箱(1本)2.3~4.075
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866387S6375-B-3-64A1箱(1本)6.0~7.075
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866396S6375-B-3-80A1箱(1本)7.0~8.575
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866405S6375-B-3-95A1箱(1本)9.0~9.575
117,400
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする