曜日別特売

トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ

トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Aタイプ - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
全156種類を絞り込む
長さ(m)
適合板厚(mm)
内容量
156種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45866511TSEB160A-L111袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6111.2~2.4
21,230
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866527TSEB160A-L121袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6121.2~2.4
23,160
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866536TSEB160A-L131袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6131.2~2.4
25,090
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866545TSEB160A-L141袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6141.2~2.4
27,020
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866554TSEB160A-L151袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6151.2~2.4
28,950
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866563TSEB160A-L161袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6161.2~2.4
30,880
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866572TSEB160A-L171袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6171.2~2.4
32,810
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866581TSEB160A-L181袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6181.2~2.4
34,740
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866597TSEB160A-L191袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6191.2~2.4
36,670
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866606TSEB160A-L201袋(1本)514.51.71.56.414.42.51.6201.2~2.4
38,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866615TSEB160A-L211箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6211.2~2.4
40,530
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866624TSEB160A-L221箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6221.2~2.4
42,460
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866633TSEB160A-L231箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6231.2~2.4
44,390
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866642TSEB160A-L241箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6241.2~2.4
46,320
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866651TSEB160A-L251箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6251.2~2.4
48,250
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866667TSEB160A-L261箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6261.2~2.4
50,180
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866676TSEB160A-L271箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6271.2~2.4
52,110
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866685TSEB160A-L281箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6281.2~2.4
54,040
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866694TSEB160A-L291箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6291.2~2.4
55,970
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866703TSEB160A-L301箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6301.2~2.4
57,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866712TSEB160A-L311箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6311.2~2.4
59,830
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866721TSEB160A-L321箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6321.2~2.4
61,760
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866737TSEB160A-L331箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6331.2~2.4
63,690
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866746TSEB160A-L341箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6341.2~2.4
65,620
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866755TSEB160A-L351箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6351.2~2.4
67,550
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866764TSEB160A-L361箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6361.2~2.4
69,480
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866773TSEB160A-L371箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6371.2~2.4
71,410
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866782TSEB160A-L381箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6381.2~2.4
73,340
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866791TSEB160A-L391箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6391.2~2.4
75,270
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866807TSEB160A-L401箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6401.2~2.4
77,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866816TSEB160A-L411箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6411.2~2.4
79,130
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866825TSEB160A-L421箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6421.2~2.4
81,060
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866834TSEB160A-L431箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6431.2~2.4
82,990
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866843TSEB160A-L441箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6441.2~2.4
84,920
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866852TSEB160A-L451箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6451.2~2.4
86,850
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866861TSEB160A-L461箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6461.2~2.4
88,780
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866877TSEB160A-L471箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6471.2~2.4
90,710
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866886TSEB160A-L481箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6481.2~2.4
92,640
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866895TSEB160A-L491箱(1本)514.51.71.56.414.42.51.6491.2~2.4
94,570
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866904TSEB320A-L111袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2113.2~4.0
21,230
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866913TSEB320A-L121袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2123.2~4.0
23,160
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866922TSEB320A-L131袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2133.2~4.0
25,090
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866931TSEB320A-L141袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2143.2~4.0
27,020
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866947TSEB320A-L151袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2153.2~4.0
28,950
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866956TSEB320A-L161袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2163.2~4.0
30,880
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866965TSEB320A-L171袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2173.2~4.0
32,810
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866974TSEB320A-L181袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2183.2~4.0
34,740
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866983TSEB320A-L191袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2193.2~4.0
36,670
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45866992TSEB320A-L201袋(1本)6.6141.71.56.4163.33.2203.2~4.0
38,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45867001TSEB320A-L211箱(1本)6.6141.71.56.4163.33.2213.2~4.0
40,530
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする