曜日別特売

トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ

トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSEシリーズ Cタイプ - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
全156種類を絞り込む
長さ(m)
適合板厚(mm)
内容量
156種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45868076TSEB160C-L111袋(1本)514.51.71.56.423.931.6111.2~2.4
21,230
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868085TSEB160C-L121袋(1本)514.51.71.56.423.931.6121.2~2.4
23,160
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868094TSEB160C-L131袋(1本)514.51.71.56.423.931.6131.2~2.4
25,090
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868103TSEB160C-L141袋(1本)514.51.71.56.423.931.6141.2~2.4
27,020
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868112TSEB160C-L151袋(1本)514.51.71.56.423.931.6151.2~2.4
28,950
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868121TSEB160C-L161袋(1本)514.51.71.56.423.931.6161.2~2.4
30,880
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868137TSEB160C-L171袋(1本)514.51.71.56.423.931.6171.2~2.4
32,810
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868146TSEB160C-L181袋(1本)514.51.71.56.423.931.6181.2~2.4
34,740
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868155TSEB160C-L191袋(1本)514.51.71.56.423.931.6191.2~2.4
36,670
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868164TSEB160C-L201袋(1本)514.51.71.56.423.931.6201.2~2.4
38,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868173TSEB160C-L211箱(1本)514.51.71.56.423.931.6211.2~2.4
40,530
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868182TSEB160C-L221箱(1本)514.51.71.56.423.931.6221.2~2.4
42,460
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868191TSEB160C-L231箱(1本)514.51.71.56.423.931.6231.2~2.4
44,390
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868207TSEB160C-L241箱(1本)514.51.71.56.423.931.6241.2~2.4
46,320
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868216TSEB160C-L251箱(1本)514.51.71.56.423.931.6251.2~2.4
48,250
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868225TSEB160C-L261箱(1本)514.51.71.56.423.931.6261.2~2.4
50,180
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868234TSEB160C-L271箱(1本)514.51.71.56.423.931.6271.2~2.4
52,110
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868243TSEB160C-L281箱(1本)514.51.71.56.423.931.6281.2~2.4
54,040
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868252TSEB160C-L291箱(1本)514.51.71.56.423.931.6291.2~2.4
55,970
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868261TSEB160C-L301箱(1本)514.51.71.56.423.931.6301.2~2.4
57,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868277TSEB160C-L311箱(1本)514.51.71.56.423.931.6311.2~2.4
59,830
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868286TSEB160C-L321箱(1本)514.51.71.56.423.931.6321.2~2.4
61,760
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868295TSEB160C-L331箱(1本)514.51.71.56.423.931.6331.2~2.4
63,690
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868304TSEB160C-L341箱(1本)514.51.71.56.423.931.6341.2~2.4
65,620
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868313TSEB160C-L351箱(1本)514.51.71.56.423.931.6351.2~2.4
67,550
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868322TSEB160C-L361箱(1本)514.51.71.56.423.931.6361.2~2.4
69,480
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868331TSEB160C-L371箱(1本)514.51.71.56.423.931.6371.2~2.4
71,410
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868347TSEB160C-L381箱(1本)514.51.71.56.423.931.6381.2~2.4
73,340
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868356TSEB160C-L391箱(1本)514.51.71.56.423.931.6391.2~2.4
75,270
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868365TSEB160C-L401箱(1本)514.51.71.56.423.931.6401.2~2.4
77,200
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868374TSEB160C-L411箱(1本)514.51.71.56.423.931.6411.2~2.4
79,130
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868383TSEB160C-L421箱(1本)514.51.71.56.423.931.6421.2~2.4
81,060
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868392TSEB160C-L431箱(1本)514.51.71.56.423.931.6431.2~2.4
82,990
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868401TSEB160C-L441箱(1本)514.51.71.56.423.931.6441.2~2.4
84,920
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868417TSEB160C-L451箱(1本)514.51.71.56.423.931.6451.2~2.4
86,850
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868426TSEB160C-L461箱(1本)514.51.71.56.423.931.6461.2~2.4
88,780
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868435TSEB160C-L471箱(1本)514.51.71.56.423.931.6471.2~2.4
90,710
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868444TSEB160C-L481箱(1本)514.51.71.56.423.931.6481.2~2.4
92,640
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868453TSEB160C-L491箱(1本)514.51.71.56.423.931.6491.2~2.4
94,570
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868462TSEB320C-L111袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2113.2~4.0
21,230
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868471TSEB320C-L121袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2123.2~4.0
23,160
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868487TSEB320C-L131袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2133.2~4.0
25,090
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868496TSEB320C-L141袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2143.2~4.0
27,020
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868505TSEB320C-L151袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2153.2~4.0
28,950
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868514TSEB320C-L161袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2163.2~4.0
30,880
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868523TSEB320C-L171袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2173.2~4.0
32,810
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868532TSEB320C-L181袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2183.2~4.0
34,740
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868541TSEB320C-L191袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2193.2~4.0
36,670
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868557TSEB320C-L201袋(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2203.2~4.0
38,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45868566TSEB320C-L211箱(1本)6.6141.71.56.423.43.83.2213.2~4.0
40,530
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする