曜日別特売

トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ

トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Aタイプ - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
全156種類を絞り込む
長さ(m)
適合板厚(mm)
内容量
156種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45872757TSGB160A-L111袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6111.2~2.4
24,310
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872766TSGB160A-L121袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6121.2~2.4
26,520
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872775TSGB160A-L131袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6131.2~2.4
28,730
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872784TSGB160A-L141袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6141.2~2.4
30,940
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872793TSGB160A-L151袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6151.2~2.4
33,150
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872802TSGB160A-L161袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6161.2~2.4
35,360
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872811TSGB160A-L171袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6171.2~2.4
37,570
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872827TSGB160A-L181袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6181.2~2.4
39,780
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872836TSGB160A-L191袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6191.2~2.4
41,990
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872845TSGB160A-L201袋(1本)514.51.72.19.6520.931.6201.2~2.4
44,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872854TSGB160A-L211箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6211.2~2.4
46,410
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872863TSGB160A-L221箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6221.2~2.4
48,620
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872872TSGB160A-L231箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6231.2~2.4
50,830
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872881TSGB160A-L241箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6241.2~2.4
53,040
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872897TSGB160A-L251箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6251.2~2.4
55,250
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872906TSGB160A-L261箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6261.2~2.4
57,460
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872915TSGB160A-L271箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6271.2~2.4
59,670
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872924TSGB160A-L281箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6281.2~2.4
61,880
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872933TSGB160A-L291箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6291.2~2.4
64,090
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872942TSGB160A-L301箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6301.2~2.4
66,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872951TSGB160A-L311箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6311.2~2.4
68,510
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872967TSGB160A-L321箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6321.2~2.4
70,720
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872976TSGB160A-L331箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6331.2~2.4
72,930
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872985TSGB160A-L341箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6341.2~2.4
75,140
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45872994TSGB160A-L351箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6351.2~2.4
77,350
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873003TSGB160A-L361箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6361.2~2.4
79,560
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873012TSGB160A-L371箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6371.2~2.4
81,770
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873021TSGB160A-L381箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6381.2~2.4
83,980
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873037TSGB160A-L391箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6391.2~2.4
86,190
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873046TSGB160A-L401箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6401.2~2.4
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873055TSGB160A-L411箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6411.2~2.4
90,610
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873064TSGB160A-L421箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6421.2~2.4
92,820
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873073TSGB160A-L431箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6431.2~2.4
95,030
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873082TSGB160A-L441箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6441.2~2.4
97,240
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873091TSGB160A-L451箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6451.2~2.4
99,450
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873107TSGB160A-L461箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6461.2~2.4
101,660
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873116TSGB160A-L471箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6471.2~2.4
103,870
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873125TSGB160A-L481箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6481.2~2.4
106,080
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873134TSGB160A-L491箱(1本)514.51.72.19.6520.931.6491.2~2.4
108,290
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873143TSGB320A-L111袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2113.2~4.0
24,310
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873152TSGB320A-L121袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2123.2~4.0
26,520
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873161TSGB320A-L131袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2133.2~4.0
28,730
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873177TSGB320A-L141袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2143.2~4.0
30,940
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873186TSGB320A-L151袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2153.2~4.0
33,150
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873195TSGB320A-L161袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2163.2~4.0
35,360
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873204TSGB320A-L171袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2173.2~4.0
37,570
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873213TSGB320A-L181袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2183.2~4.0
39,780
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873222TSGB320A-L191袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2193.2~4.0
41,990
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873231TSGB320A-L201袋(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2203.2~4.0
44,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45873247TSGB320A-L211箱(1本)6.6141.72.19.6522.33.83.2213.2~4.0
46,410
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする