曜日別特売

トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ

トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSGシリーズ Cタイプ - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応
全156種類を絞り込む
長さ(m)
適合板厚(mm)
内容量
156種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45874315TSGB160C-L111袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6111.2~2.4
24,310
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874324TSGB160C-L121袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6121.2~2.4
26,520
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874333TSGB160C-L131袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6131.2~2.4
28,730
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874342TSGB160C-L141袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6141.2~2.4
30,940
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874351TSGB160C-L151袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6151.2~2.4
33,150
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874367TSGB160C-L161袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6161.2~2.4
35,360
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874376TSGB160C-L171袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6171.2~2.4
37,570
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874385TSGB160C-L181袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6181.2~2.4
39,780
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874394TSGB160C-L191袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6191.2~2.4
41,990
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874403TSGB160C-L201袋(1本)514.51.72.19.6530.231.6201.2~2.4
44,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874412TSGB160C-L211箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6211.2~2.4
46,410
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874421TSGB160C-L221箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6221.2~2.4
48,620
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874437TSGB160C-L231箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6231.2~2.4
50,830
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874446TSGB160C-L241箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6241.2~2.4
53,040
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874455TSGB160C-L251箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6251.2~2.4
55,250
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874464TSGB160C-L261箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6261.2~2.4
57,460
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874473TSGB160C-L271箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6271.2~2.4
59,670
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874482TSGB160C-L281箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6281.2~2.4
61,880
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874491TSGB160C-L291箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6291.2~2.4
64,090
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874507TSGB160C-L301箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6301.2~2.4
66,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874516TSGB160C-L311箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6311.2~2.4
68,510
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874525TSGB160C-L321箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6321.2~2.4
70,720
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874534TSGB160C-L331箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6331.2~2.4
72,930
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874543TSGB160C-L341箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6341.2~2.4
75,140
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874552TSGB160C-L351箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6351.2~2.4
77,350
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874561TSGB160C-L361箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6361.2~2.4
79,560
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874577TSGB160C-L371箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6371.2~2.4
81,770
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874586TSGB160C-L381箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6381.2~2.4
83,980
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874595TSGB160C-L391箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6391.2~2.4
86,190
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874604TSGB160C-L401箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6401.2~2.4
88,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874613TSGB160C-L411箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6411.2~2.4
90,610
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874622TSGB160C-L421箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6421.2~2.4
92,820
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874631TSGB160C-L431箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6431.2~2.4
95,030
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874647TSGB160C-L441箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6441.2~2.4
97,240
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874656TSGB160C-L451箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6451.2~2.4
99,450
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874665TSGB160C-L461箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6461.2~2.4
101,660
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874674TSGB160C-L471箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6471.2~2.4
103,870
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874683TSGB160C-L481箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6481.2~2.4
106,080
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874692TSGB160C-L491箱(1本)514.51.72.19.6530.231.6491.2~2.4
108,290
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874701TSGB320C-L111袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4113.2~4.0
24,310
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874717TSGB320C-L121袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4123.2~4.0
26,520
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874726TSGB320C-L131袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4133.2~4.0
28,730
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874735TSGB320C-L141袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4143.2~4.0
30,940
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874744TSGB320C-L151袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4153.2~4.0
33,150
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874753TSGB320C-L161袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4163.2~4.0
35,360
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874762TSGB320C-L171袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4173.2~4.0
37,570
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874771TSGB320C-L181袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4183.2~4.0
39,780
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874787TSGB320C-L191袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4193.2~4.0
41,990
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874796TSGB320C-L201袋(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4203.2~4.0
44,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45874805TSGB320C-L211箱(1本)6.6141.72.19.6529.73.82.4213.2~4.0
46,410
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする