曜日別特売

トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ

トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ - 岩田製作所

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ
工作機械、扉部のクッション材に。

適合板厚(mm)1.2~2.4材質耐油TPERoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6
全49種類を絞り込む
長さ(m)
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45875873TSHB160A-L11袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.61
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875882TSHB160A-L101袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.610
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875891TSHB160A-L111袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.611
21,230
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875907TSHB160A-L121袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.612
23,160
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875916TSHB160A-L131袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.613
25,090
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875925TSHB160A-L141袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.614
27,020
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875934TSHB160A-L151袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.615
28,950
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875943TSHB160A-L161袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.616
30,880
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875952TSHB160A-L171袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.617
32,810
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875961TSHB160A-L181袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.618
34,740
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875977TSHB160A-L191袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.619
36,670
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875986TSHB160A-L21袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.62
3,860
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
45875995TSHB160A-L201袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.620
38,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876004TSHB160A-L211箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.621
40,530
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876013TSHB160A-L221箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.622
42,460
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876022TSHB160A-L231箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.623
44,390
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876031TSHB160A-L241箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.624
46,320
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876047TSHB160A-L251箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.625
48,250
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876056TSHB160A-L261箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.626
50,180
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876065TSHB160A-L271箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.627
52,110
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876074TSHB160A-L281箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.628
54,040
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876083TSHB160A-L291箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.629
55,970
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876092TSHB160A-L31袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.63
5,790
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876101TSHB160A-L301箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.630
57,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876117TSHB160A-L311箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.631
59,830
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876126TSHB160A-L321箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.632
61,760
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876135TSHB160A-L331箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.633
63,690
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876144TSHB160A-L341箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.634
65,620
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876153TSHB160A-L351箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.635
67,550
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876162TSHB160A-L361箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.636
69,480
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876171TSHB160A-L371箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.637
71,410
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876187TSHB160A-L381箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.638
73,340
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876196TSHB160A-L391箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.639
75,270
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876205TSHB160A-L41袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.64
7,720
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876214TSHB160A-L401箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.640
77,200
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876223TSHB160A-L411箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.641
79,130
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876232TSHB160A-L421箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.642
81,060
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876241TSHB160A-L431箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.643
82,990
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876257TSHB160A-L441箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.644
84,920
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876266TSHB160A-L451箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.645
86,850
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876275TSHB160A-L461箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.646
88,780
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876284TSHB160A-L471箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.647
90,710
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876293TSHB160A-L481箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.648
92,640
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876302TSHB160A-L491箱(1本)5.4101.91.325.312.32.71.649
94,570
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876311TSHB160A-L51袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.65
9,650
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876327TSHB160A-L61袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.66
11,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876336TSHB160A-L71袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.67
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876345TSHB160A-L81袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.68
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
45876354TSHB160A-L91袋(1本)5.4101.91.325.312.32.71.69
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする