曜日別特売

ベース用シム(1溝) ピローブロック用

ベース用シム(1溝) ピローブロック用 - 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用 - 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用 - 岩田製作所ベース用シム(1溝) ピローブロック用 - 岩田製作所
(2件のレビュー)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅A(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
板厚t(mm)
高さH(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45880536PB2040053826130.0542真鍮
310
269
296(税込)
当日出荷
45880545PB2040103826130.142真鍮
100
77
85(税込)
当日出荷
45880554PB2040203826130.242真鍮
110
84
92(税込)
当日出荷
45880563PB2040503826130.542真鍮
120
91
100(税込)
当日出荷
45880572PB204100382613142真鍮
250
229
252(税込)
当日出荷
45880581PB2050053825130.0542真鍮
310
269
296(税込)
当日出荷
45880597PB2050103825130.142真鍮
100
77
85(税込)
当日出荷
45880606PB2050203825130.242真鍮
110
84
92(税込)
当日出荷
45880615PB2050503825130.542真鍮
120
91
100(税込)
当日出荷
45880624PB205100382513142真鍮
250
229
252(税込)
翌々日出荷
45880633PB2060054832170.0554真鍮
420
359
395(税込)
翌々日出荷
45880642PB2060104832170.154真鍮
110
84
92(税込)
当日出荷
45880651PB2060204832170.254真鍮
110
84
92(税込)
当日出荷
45880667PB2060504832170.554真鍮
130
99
109(税込)
当日出荷
45880676PB206100483217154真鍮
250
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
45880685PB2070054834170.0554真鍮
420
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880694PB2070104834170.154真鍮
110
84
92(税込)
4日以内出荷
返品不可
45880703PB2070204834170.254真鍮
110
84
92(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880712PB2070504834170.554真鍮
130
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880721PB207100483417154真鍮
250
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880737PB2080055435170.0558真鍮
420
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880746PB2080105435170.158真鍮
110
84
92(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880755PB2080205435170.258真鍮
110
84
92(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880764PB2080505435170.558真鍮
160
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880773PB208100543517158真鍮
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880782PB2090055438170.0560真鍮
420
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880791PB2090105438170.160真鍮
110
84
92(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880807PB2090205438170.260真鍮
110
84
92(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880816PB2090505438170.560真鍮
160
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880825PB209100543817160真鍮
380
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880834PB2100056042200.0565真鍮
420
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880843PB2100106042200.165真鍮
110
84
92(税込)
当日出荷
45880852PB2100206042200.265真鍮
110
84
92(税込)
当日出荷
45880861PB2100506042200.565真鍮
160
139
153(税込)
当日出荷
45880877PB210100604220165真鍮
380
319
351(税込)
当日出荷
45880886PBA2040054015130.0527真鍮
310
269
296(税込)
翌々日出荷
45880895PBA2040104015130.127真鍮
100
77
85(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880904PBA2040204015130.227真鍮
110
84
92(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880913PBA2040504015130.527真鍮
120
91
100(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880922PBA204100401513127真鍮
250
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880931PBA2050054516130.0530真鍮
310
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880947PBA2050104516130.130真鍮
100
77
85(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880956PBA2050204516130.230真鍮
110
84
92(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880965PBA2050504516130.530真鍮
120
91
100(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880974PBA205100451613130真鍮
250
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880983PBA2060055022170.0536真鍮
310
269
296(税込)
翌々日出荷
45880992PBA2060105022170.136真鍮
100
77
85(税込)
翌々日出荷
返品不可
45881001PBA2060205022170.236真鍮
110
84
92(税込)
翌々日出荷
返品不可
45881017PBA2060505022170.536真鍮
120
91
100(税込)
翌々日出荷
返品不可
45881026PBA206100502217136真鍮
250
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45880536
2025-11-13
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

このようなシムはあまり種類がないので助かります。使用感は高さ調整用なのでどの種類も変わりはないです。

対象商品 : 45880545
2017-12-17
用途: モーターの高さ調整
株式会社大川産業

特に問題はありません。価格的には安価なものがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする