岩田製作所
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSEN-U
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
タイプ
LSEN-U
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45886522
LSEN-01S-U
23.5
5.5
30
51
36.5
M6×P0.75
32
16
11
12
50
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886531
LSEN-01-U
23.5
5.5
30
51
36.5
M6×P0.75
32
16
11
12
50
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886547
LSEN-02S-U
31.5
5.5
38
51
36.5
M6×P0.75
32
16
16
12
50
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886556
LSEN-02-U
31.5
5.5
38
51
36.5
M6×P0.75
32
16
16
12
50
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886565
LSEN-03S-U
35.5
5.5
43
51
36.5
M6×P0.75
32
16
16
12
50
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886574
LSEN-03-U
35.5
5.5
43
51
36.5
M6×P0.75
32
16
16
12
50
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886583
LSEN-04S-U
27.5
5.5
35
61
47.5
M8×P1.0
32
21
12
12
50
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886592
LSEN-04-U
27.5
5.5
35
61
47.5
M8×P1.0
32
21
12
12
50
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886601
LSEN-05S-U
35.5
5.5
43
61
47.5
M8×P1.0
32
21
17
12
50
¥
3,560
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886617
LSEN-05-U
35.5
5.5
43
61
47.5
M8×P1.0
32
21
17
12
50
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886626
LSEN-06S-U
37.5
5.5
45
61
47.5
M8×P1.0
32
21
19
12
50
¥
3,560
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886635
LSEN-06-U
37.5
5.5
45
61
47.5
M8×P1.0
32
21
19
12
50
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886644
LSEN-07S-U
32.5
6.6
40
61
47.5
M8×P1.0
36
24
16
16
50
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886653
LSEN-07-U
32.5
6.6
40
61
47.5
M8×P1.0
36
24
16
16
50
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886662
LSEN-08S-U
40.5
6.6
50
61
47.5
M8×P1.0
36
24
23
16
50
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886671
LSEN-08-U
40.5
6.6
50
61
47.5
M8×P1.0
36
24
23
16
50
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886687
LSEN-09S-U
43.5
6.6
50
61
47.5
M8×P1.0
36
24
23
16
50
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886696
LSEN-09-U
43.5
6.6
50
61
47.5
M8×P1.0
36
24
23
16
50
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886705
LSEN-10S-U
49.5
9
57
61
47.5
M8×P1.0
45
29
27
16
65
¥
4,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886714
LSEN-10-U
49.5
9
57
61
47.5
M8×P1.0
45
29
27
16
65
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886723
LSEN-11S-U
55.5
9
65
61
47.5
M8×P1.0
55
35
30
16
75
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45886732
LSEN-11-U
55.5
9
65
61
47.5
M8×P1.0
55
35
30
16
75
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください