岩田製作所
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSMN-U
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
タイプ
LSMN-U
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
30
32
38
45
49.5
寸法L(mm)
51
61
寸法M(mm)
M6×P0.75
M8×P1.0
寸法P(mm)
35
50
60
100
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45887064
LSMN-01S-U
21.5
5.5
30
51
36.5
M6×P0.75
35
25
10
12
50
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887073
LSMN-01-U
21.5
5.5
30
51
36.5
M6×P0.75
35
25
10
12
50
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887082
LSMN-02S-U
24.5
5.5
32
51
36.5
M6×P0.75
50
34
12
12
65
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887091
LSMN-02-U
24.5
5.5
32
51
36.5
M6×P0.75
50
34
12
12
65
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887107
LSMN-03S-U
28.5
5.5
38
51
36.5
M6×P0.75
50
38
15
12
65
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
45887116
LSMN-03-U
28.5
5.5
38
51
36.5
M6×P0.75
50
38
15
12
65
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887125
LSMN-04S-U
34.5
6.6
45
61
47.5
M8×P1.0
60
43
17
16
75
¥
4,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887134
LSMN-04-U
34.5
6.6
45
61
47.5
M8×P1.0
60
43
17
16
75
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887143
LSMN-05S-U
42.5
9
49.5
61
47.5
M8×P1.0
100
70
22
16
125
¥
6,930
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887152
LSMN-05-U
42.5
9
49.5
61
47.5
M8×P1.0
100
70
22
16
125
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください