岩田製作所
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。
タイプ
LSZ-N-U
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
付属品
適合
寸法(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45887825
LSZ-01N-U
51
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
(付属ノックピン)4×10
鉄(SS400)
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887834
LSZ-01SN-U
51
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
(付属ノックピン)4×10
ステンレス(SUS304)
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887843
LSZ-02N-U
51
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
(付属ノックピン)4×10
鉄(SS400)
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887852
LSZ-02SN-U
51
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
(付属ノックピン)4×10
ステンレス(SUS304)
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887861
LSZ-03N-U
-
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(THK)SRS20M
(付属ノックピン)4×10
鉄(SS400)
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887877
LSZ-03SN-U
-
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(THK)SRS20M
(付属ノックピン)4×10
ステンレス(SUS304)
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887886
LSZ-04N-U
61
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(THK)SRS25M
(付属ノックピン)4×10
鉄(SS400)
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887895
LSZ-04SN-U
61
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(THK)SRS25M
(付属ノックピン)4×10
ステンレス(SUS304)
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887904
LSZ-05N-U
61
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(NSK)LS25AL
(付属ノックピン)4×10
鉄(SS400)
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887913
LSZ-05SN-U
61
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(NSK)LS25AL
(付属ノックピン)4×10
ステンレス(SUS304)
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887922
LSZ-06N-U
61
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
(付属ノックピン)4×10
鉄(SS400)
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887931
LSZ-06SN-U
61
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
(付属ノックピン)4×10
ステンレス(SUS304)
¥
3,890
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
45887947
LSZ-07N-U
61
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
(付属ノックピン)5×12
鉄(SS400)
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887956
LSZ-07SN-U
61
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
(付属ノックピン)5×12
ステンレス(SUS304)
¥
4,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887965
LSZ-08N-U
61
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
(付属ノックピン)5×12
鉄(SS400)
¥
3,430
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45887974
LSZ-08SN-U
61
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
(付属ノックピン)5×12
ステンレス(SUS304)
¥
4,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください