岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSMU
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプ
LSMU
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45888762
LSMU-01
22.5
5.5
15
30
11
M4
35
25
10
12
50
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888771
LSMU-01S
22.5
5.5
15
30
11
M4
35
25
10
12
50
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888787
LSMU-02
24.5
5.5
15
32
11
M4
50
34
12
12
65
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888796
LSMU-02S
24.5
5.5
15
32
11
M4
50
34
12
12
65
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888805
LSMU-03
28
5.5
20
38
13
M5
50
38
15
12
65
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888814
LSMU-03S
28
5.5
20
38
13
M5
50
38
15
12
65
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888823
LSMU-04
35
6.6
20
45
13
M5
60
43
17
16
75
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888832
LSMU-04S
35
6.6
20
45
13
M5
60
43
17
16
75
¥
3,840
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888841
LSMU-05
37.5
9
25
49.5
13
M5
100
70
22
16
125
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45888857
LSMU-05S
37.5
9
25
49.5
13
M5
100
70
22
16
125
¥
6,430
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください