岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSWU
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
付属品
SBU ウレタン 1個
タイプ
LSWU
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45889042
LSWU-01
7.5
13
-
-
15
M5×10
16
19
32
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889051
LSWU-01S
7.5
13
-
-
15
M5×10
16
19
32
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889067
LSWU-02
14.5
18
12
8
22
M5
16
25
32
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889076
LSWU-02S
14.5
18
12
8
22
M5
16
25
32
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
45889085
LSWU-03
18.5
18
12
12
26
M5
16
25
32
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889094
LSWU-03S
18.5
18
12
12
26
M5
16
25
32
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889103
LSWU-04
10
18
-
-
17.5
M5×10
16
25
32
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889112
LSWU-04S
10
18
-
-
17.5
M5×10
16
25
32
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889121
LSWU-05
15
18
-
-
22.5
M6×12
18
25
32
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
45889137
LSWU-05S
15
18
-
-
22.5
M6×12
18
25
32
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889146
LSWU-06
23.5
23
12
12
31
M6
18
32
32
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889155
LSWU-06S
23.5
23
12
12
31
M6
18
32
32
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889164
LSWU-07
26.5
23
12
12
34
M6
18
32
32
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889173
LSWU-07S
26.5
23
12
12
34
M6
18
32
32
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889182
LSWU-08
32.5
28
16
16
40
M8
20
38
38
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889191
LSWU-08S
32.5
28
16
16
40
M8
20
38
38
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889207
LSWU-09
38.5
31
16
16
46
M8
25
45
45
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889216
LSWU-09S
38.5
31
16
16
46
M8
25
45
45
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください