岩田製作所
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-FN
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプ
LSP-FN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45889767
LSP-01-FN
15
2
5
4.5
7
9
4
20
3.5
M5
12
14
32
12
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889776
LSP-01S-FN
15
2
5
4.5
7
9
4
20
3.5
M5
12
14
32
12
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889785
LSP-02-FN
18
2
5
5.5
8
10
4
23
3.5
M5
15
16
38
14
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889794
LSP-02S-FN
18
2
5
5.5
8
10
4
23
3.5
M5
15
16
38
14
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889803
LSP-03-FN
19.5
2.5
8
6.6
11
12
5
27
5
M8
17
19
44
16
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45889812
LSP-03S-FN
19.5
2.5
8
6.6
11
12
5
27
5
M8
17
19
44
16
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45889821
LSP-04-FN
26
2.5
8
9
13
16
5
34
5
M8
22
25
57
22
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください