岩田製作所
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-RN
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプ
LSP-RN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890047
LSP-01-RN
15
2
5
4.5
7
9
4
20
4
M5
12
14
32
12
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890056
LSP-01S-RN
15
2
5
4.5
7
9
4
20
4
M5
12
14
32
12
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890065
LSP-02-RN
18
2
5
5.5
8
10
4
23
4
M5
15
16
38
14
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890074
LSP-02S-RN
18
2
5
5.5
8
10
4
23
4
M5
15
16
38
14
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890083
LSP-03-RN
19.5
2.5
8
6.6
11
12
5
27
5.5
M8
17
19
44
16
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890092
LSP-03S-RN
19.5
2.5
8
6.6
11
12
5
27
5.5
M8
17
19
44
16
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890101
LSP-04-RN
26
2.5
8
9
13
16
5
34
5.5
M8
22
25
57
22
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください