曜日別特売

リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPU

リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPU - 岩田製作所リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPU - 岩田製作所リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPU - 岩田製作所

コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。

タイプLSPURoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45890117LSPU-0115.5255.5810423M415163814
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890126LSPU-01S15.5255.5810423M415163814
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890135LSPU-0219.52.586.61112527M417194416
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890144LSPU-02S19.52.586.61112527M417194416
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする