岩田製作所
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBAH(ボルトR)
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBAH
表面処理(本体)
クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890153
SBAH-01
6.6
8
17
M5
22
13
38
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890162
SBAH-02
6.6
8
21.5
M8
22
16
38
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください