岩田製作所
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBAW(ボルトR)
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 2本
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBAW
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
16
寸法W(mm)
50
寸法P(mm)
18
表面処理(本体)
クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890196
SBAW-01
58
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890205
SBAW-02
61
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください