岩田製作所
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBBS(ボルトR)
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品
SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBBS
寸法E(mm)
16
寸法W(mm)
44
寸法P(mm)
18
寸法M1(mm)
M8
表面処理(本体)
クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890232
SBBS-01
48
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890241
SBBS-02
49.5
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください