岩田製作所
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBN
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBN
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
8
寸法W(mm)
38
寸法P(mm)
22
表面処理(本体)
イソナイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890397
SBN-01
13
M6×16
¥
840
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890406
SBN-02
16
M6×20
¥
840
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください