岩田製作所
リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFN
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBFN
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45890494
SBFN5M
9.2
3.5
4.6
M5
10.5
8
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45890503
SBFN8M
15
5
7
M8
15
13
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください