曜日別特売

リニアストッパー(位置決め用) LSDN

リニアストッパー(位置決め用) LSDN - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSDN - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSDN - 岩田製作所

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。

タイプLSDNRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(本体)
表面処理(本体)
付属品
適合サイズ(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
寸法D(mm)
ボルト径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891036LSDN-01(THK)SRS15M鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本1518323023.512121625M6×P0.755.5M5×12
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891045LSDN-01S(THK)SRS15Mステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本1518323023.512121625M6×P0.755.5M5×12
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891054LSDN-02(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本1518323831.512121625M6×P0.755.5M5×12
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891063LSDN-02S(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15Aステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本1518323831.512121625M6×P0.755.5M5×12
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891072LSDN-03(NSK)LH15AN鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本1518324335.512121625M6×P0.755.5M5×12
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891081LSDN-03S(NSK)LH15ANステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本1518324335.512121625M6×P0.755.5M5×12
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891097LSDN-04(THK)SRS20M鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本2018323527.512121625M8×P1.05.5M5×12
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891106LSDN-04S(THK)SRS20Mステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本2018323527.512121625M8×P1.05.5M5×12
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891115LSDN-05(NSK)LS20AL鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本2018324335.512121625M8×P1.05.5M5×12
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891124LSDN-05S(NSK)LS20ALステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本2018324335.512121625M8×P1.05.5M5×12
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891133LSDN-06(IKO)LWH20/(NSK)LH20AN/(THK)HSR20A鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本2018324537.512121625M8×P1.05.5M5×12
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891142LSDN-06S(IKO)LWH20/(NSK)LH20AN/(THK)HSR20Aステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本2018324537.512121625M8×P1.05.5M5×12
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891151LSDN-07(THK)SRS25M鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本2523324032.512121832M8×P1.06.6M6×12
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891167LSDN-07S(THK)SRS25Mステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本2523324032.512121832M8×P1.06.6M6×12
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891176LSDN-08(NSK)LS25AL鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本2523325040.512121832M8×P1.06.6M6×12
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891185LSDN-08S(NSK)LS25ALステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本2523325040.512121832M8×P1.06.6M6×12
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891194LSDN-09(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本2523325043.512121832M8×P1.06.6M6×12
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891203LSDN-09S(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25Aステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本2523325043.512121832M8×P1.06.6M6×12
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891212LSDN-10(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本3028385749.516162038M8×P1.09M8×16
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891221LSDN-10S(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30Aステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本3028385749.516162038M8×P1.09M8×16
4,260
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891237LSDN-11(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A鉄(SS400)黒染め六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本3531456355.516162545M8×P1.09M8×16
2,620
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891246LSDN-11S(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35Aステンレス(SUS304)-六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本3531456355.516162545M8×P1.09M8×16
5,590
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする