曜日別特売

リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N

リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N - 岩田製作所リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N - 岩田製作所

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

タイプLSDN-NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45891255LSDN-01N23.5185.5121230M6×P0.75161625324×66
1,970
1,898
2,088(税込)
13日以内出荷
返品不可
45891264LSDN-01SN23.5185.5121230M6×P0.75161625324×66
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891273LSDN-02N31.5185.5121238M6×P0.75161625324×66
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891282LSDN-02SN31.5185.5121238M6×P0.75161625324×66
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891291LSDN-03N35.5185.5121243M6×P0.75161625324×66
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891307LSDN-03SN35.5185.5121243M6×P0.75161625324×66
3,380
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891316LSDN-04N27.5185.5121235M8×P1.0161625324×66
1,970
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891325LSDN-04SN27.5185.5121235M8×P1.0161625324×66
3,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891334LSDN-05N35.5185.5121243M8×P1.0161625324×66
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891343LSDN-05SN35.5185.5121243M8×P1.0161625324×66
3,380
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891352LSDN-06N37.5185.5121245M8×P1.0161625324×66
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891361LSDN-06SN37.5185.5121245M8×P1.0161625324×66
3,380
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891377LSDN-07N32.5236.6121240M8×P1.0181832324×66
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891386LSDN-07SN32.5236.6121240M8×P1.0181832324×66
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891395LSDN-08N40.5236.6121250M8×P1.0181832324×66
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891404LSDN-08SN40.5236.6121250M8×P1.0181832324×66
3,700
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
45891413LSDN-09N43.5236.6121250M8×P1.0181832324×66
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891422LSDN-09SN43.5236.6121250M8×P1.0181832324×66
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891431LSDN-10N49.5289161657M8×P1.0202038385×88
2,550
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
45891447LSDN-10SN49.5289161657M8×P1.0202038385×88
4,770
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891456LSDN-11N55.5319161663M8×P1.0252545455×88
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
45891465LSDN-11SN55.5319161663M8×P1.0252545455×88
6,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする