岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSV-N
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。
付属品
ノックピンm6(SUJ2) 2本
寸法(mm)
(付属ノックピン)4×10
タイプ
LSV-N
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
15
18
22
23
26
31
34
40
46
寸法M(mm)
M6×P0.75
M8×P1.0
寸法P(mm)
30
35
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45892113
LSV-01N
8.5
15
M6×P0.75
M5×10
30
15
12
40
¥
1,020
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892122
LSV-01SN
8.5
15
M6×P0.75
M5×10
30
15
12
40
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892131
LSV-02N
15
22
M6×P0.75
M5×10
30
15
12
40
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892147
LSV-02SN
15
22
M6×P0.75
M5×10
30
15
12
40
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892156
LSV-03N
19
26
M6×P0.75
M5×10
30
15
12
40
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892165
LSV-03SN
19
26
M6×P0.75
M5×10
30
15
12
40
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
45892174
LSV-04N
10
18
M8×P1.0
M5×10
30
15
12
40
¥
1,020
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892183
LSV-04SN
10
18
M8×P1.0
M5×10
30
15
12
40
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892192
LSV-05N
15
23
M8×P1.0
M6×12
30
15
16
40
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892201
LSV-05SN
15
23
M8×P1.0
M6×12
30
15
16
40
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892217
LSV-06N
23
31
M8×P1.0
M6×12
30
15
16
40
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892226
LSV-06SN
23
31
M8×P1.0
M6×12
30
15
16
40
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892235
LSV-07N
26
34
M8×P1.0
M6×12
30
15
16
40
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892244
LSV-07SN
26
34
M8×P1.0
M6×12
30
15
16
40
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892253
LSV-08N
32
40
M8×P1.0
M8×16
35
15
16
50
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892262
LSV-08SN
32
40
M8×P1.0
M8×16
35
15
16
50
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892271
LSV-09N
38
46
M8×P1.0
M8×16
35
15
16
50
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892287
LSV-09SN
38
46
M8×P1.0
M8×16
35
15
16
50
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください