岩田製作所
リニアストッパー(位置決め用) LSW-N
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。
付属品
ノックピンm6(SUJ2) 2本
タイプ
LSW-N
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
寸法A(mm)
適合
形状図番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
寸法D(mm)
寸法M1(mm)
寸法(mm)
寸法e(mm)
材質(本体)
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45892296
LSW-01N
15
8.5
(THK)SRS15M
1
32
15
13
4
-
16
16
19
M6×P0.75
4×6
M5×10
(付属ノックピン)4×10
-
鉄(SS400)
黒染め
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892305
LSW-01SN
15
8.5
(THK)SRS15M
1
32
15
13
4
-
16
16
19
M6×P0.75
4×6
M5×10
(付属ノックピン)4×10
-
ステンレス(SUS304)
-
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892314
LSW-02N
15
15.5
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
2
32
22
18
12
8
16
16
25
M6×P0.75
4×6
M5
(付属ノックピン)4×10
6
鉄(SS400)
黒染め
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892323
LSW-02SN
15
15.5
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
2
32
22
18
12
8
16
16
25
M6×P0.75
4×6
M5
(付属ノックピン)4×10
6
ステンレス(SUS304)
-
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892332
LSW-03N
15、20
19.5
(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
2
32
26
18
12
12
16
16
25
M6×P0.75
4×6
M5
(付属ノックピン)4×10
6
鉄(SS400)
黒染め
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892341
LSW-03SN
15、20
19.5
(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
2
32
26
18
12
12
16
16
25
M6×P0.75
4×6
M5
(付属ノックピン)4×10
6
ステンレス(SUS304)
-
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892357
LSW-04N
20
10
(THK)SRS20M
1
32
17.5
18
6
-
16
16
25
M8×P1.0
4×6
M5×10
(付属ノックピン)4×10
-
鉄(SS400)
黒染め
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892366
LSW-04SN
20
10
(THK)SRS20M
1
32
17.5
18
6
-
16
16
25
M8×P1.0
4×6
M5×10
(付属ノックピン)4×10
-
ステンレス(SUS304)
-
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892375
LSW-05N
25
15
(THK)SRS25M
1
32
22.5
18
6
-
18
18
25
M8×P1.0
4×6
M6×12
(付属ノックピン)4×10
-
鉄(SS400)
黒染め
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892384
LSW-05SN
25
15
(THK)SRS25M
1
32
22.5
18
6
-
18
18
25
M8×P1.0
4×6
M6×12
(付属ノックピン)4×10
-
ステンレス(SUS304)
-
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892393
LSW-06N
25
23
(NSK)LS25AL
2
32
31
23
12
12
18
18
32
M8×P1.0
4×6
M6
(付属ノックピン)4×10
6
鉄(SS400)
黒染め
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892402
LSW-06SN
25
23
(NSK)LS25AL
2
32
31
23
12
12
18
18
32
M8×P1.0
4×6
M6
(付属ノックピン)4×10
6
ステンレス(SUS304)
-
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892411
LSW-07N
25
26
(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
2
32
34
23
12
12
18
18
32
M8×P1.0
4×6
M6
(付属ノックピン)4×10
6
鉄(SS400)
黒染め
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892427
LSW-07SN
25
26
(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A
2
32
34
23
12
12
18
18
32
M8×P1.0
4×6
M6
(付属ノックピン)4×10
6
ステンレス(SUS304)
-
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892436
LSW-08N
30
32
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
2
38
40
28
16
16
20
20
38
M8×P1.0
5×8
M8
(付属ノックピン)5×12
8
鉄(SS400)
黒染め
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892445
LSW-08SN
30
32
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
2
38
40
28
16
16
20
20
38
M8×P1.0
5×8
M8
(付属ノックピン)5×12
8
ステンレス(SUS304)
-
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892454
LSW-09N
35
38
(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
2
45
46
31
16
16
25
25
45
M8×P1.0
5×8
M8
(付属ノックピン)5×12
8
鉄(SS400)
黒染め
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45892463
LSW-09SN
35
38
(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
2
45
46
31
16
16
25
25
45
M8×P1.0
5×8
M8
(付属ノックピン)5×12
8
ステンレス(SUS304)
-
¥
4,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください