リニアストッパー(抜け止め用) LSB

リニアストッパー(抜け止め用) LSB - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSB - 岩田製作所リニアストッパー(抜け止め用) LSB - 岩田製作所

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。

タイプLSBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45893251LSB-015.5301238六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893267LSB-01S5.5301238六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
1,020
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893276LSB-025.5381238六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893285LSB-02S5.5381238六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
1,020
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893294LSB-035.5451238六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
840
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893303LSB-03S5.5451238六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893312LSB-045.5351238六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893321LSB-04S5.5351238六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
1,020
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893337LSB-056.6401638六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
1,020
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893346LSB-05S6.6401638六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893355LSB-066.6501638六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893364LSB-06S6.6501638六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893373LSB-079571638六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893382LSB-07S9571638六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893391LSB-089631650六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893407LSB-08S9631650六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
2,170
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする