岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSD
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプ
LSD
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893574
LSD-01
18
5.5
12
12
30
16
25
32
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893583
LSD-01S
18
5.5
12
12
30
16
25
32
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893592
LSD-02
18
5.5
12
12
38
16
25
32
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893601
LSD-02S
18
5.5
12
12
38
16
25
32
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893617
LSD-03
18
5.5
12
12
45
16
25
32
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893626
LSD-03S
18
5.5
12
12
45
16
25
32
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893635
LSD-04
18
5.5
12
12
35
16
25
32
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893644
LSD-04S
18
5.5
12
12
35
16
25
32
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893653
LSD-05
23
6.6
12
12
40
18
32
32
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893662
LSD-05S
23
6.6
12
12
40
18
32
32
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893671
LSD-06
23
6.6
12
12
50
18
32
32
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893687
LSD-06S
23
6.6
12
12
50
18
32
32
¥
3,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893696
LSD-07
28
9
16
16
57
20
38
38
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893705
LSD-07S
28
9
16
16
57
20
38
38
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893714
LSD-08
31
9
16
16
63
25
45
45
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893723
LSD-08S
31
9
16
16
63
25
45
45
¥
5,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください