岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSF
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプ
LSF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893933
LSF-01
5.5
9
30
15
11
12
32
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893942
LSF-01S
5.5
9
30
15
11
12
32
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893951
LSF-02
5.5
9
38
15
16
12
32
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893967
LSF-02S
5.5
9
38
15
16
12
32
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893976
LSF-03
5.5
9
43
15
16
12
32
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893985
LSF-03S
5.5
9
43
15
16
12
32
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45893994
LSF-04
5.5
9
35
17.5
12
12
32
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894003
LSF-04S
5.5
9
35
17.5
12
12
32
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894012
LSF-05
5.5
9
43
17.5
17
12
32
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894021
LSF-05S
5.5
9
43
17.5
17
12
32
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894037
LSF-06
5.5
9
45
17.5
19
12
32
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894046
LSF-06S
5.5
9
45
17.5
19
12
32
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894055
LSF-07
6.6
7
40
19
16
16
32
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
45894064
LSF-07S
6.6
7
40
19
16
16
32
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894073
LSF-08
6.6
7
48
19
19
16
32
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894082
LSF-08S
6.6
7
48
19
19
16
32
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894091
LSF-09
6.6
7
50
19
23
16
32
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894107
LSF-09S
6.6
7
50
19
23
16
32
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894116
LSF-10
9
10
57
22
27
16
40
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894125
LSF-10S
9
10
57
22
27
16
40
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894134
LSF-11
9
10
65
30
30
16
50
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894143
LSF-11S
9
10
65
30
30
16
50
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください