岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSH
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45894335
LSH-01S
3.4
25
12
13.3
4.5
25
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894344
LSH-02S
4.5
32
14
15.5
4.5
25
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894353
LSH-03S
5.5
32
16
20.5
5
32
¥
760
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894362
LSH-04S
6.6
30
21
23.5
5
32
¥
760
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894371
LSH-05S
6.6
36
21
23.5
7
32
¥
760
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894387
LSH-06S
9
43
24
28.5
9
38
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894396
LSH-07S
9
45
24
34.5
10
45
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894405
LSH-08S
6.6
43
24
28.5
9
38
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください