岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSJ
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプ
LSJ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45894414
LSJ-01
5.5
30
16
12
38
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894423
LSJ-01S
5.5
30
16
12
38
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894432
LSJ-02
5.5
38
16
12
38
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894441
LSJ-02S
5.5
38
16
12
38
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894457
LSJ-03
5.5
45
16
12
38
¥
960
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894466
LSJ-03S
5.5
45
16
12
38
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894475
LSJ-04
5.5
35
16
12
38
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894484
LSJ-04S
5.5
35
16
12
38
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894493
LSJ-05
6.6
40
16
16
38
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894502
LSJ-05S
6.6
40
16
16
38
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894511
LSJ-06
6.6
50
16
16
38
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894527
LSJ-06S
6.6
50
16
16
38
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894536
LSJ-07
9
57
20
16
38
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894545
LSJ-07S
9
57
20
16
38
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894554
LSJ-08
9
63
25
16
50
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45894563
LSJ-08S
9
63
25
16
50
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください