曜日別特売

強力ばね TH(重荷重)

強力ばね TH(重荷重) - 東京発条製作所

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

内容量1個
全252種類を絞り込む
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
252種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45908423TH70-12570433.33125重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45908432TH70-15070361.11150重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
45908441TH70-17570309.52175重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
45908457TH70-20070270.83200重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45908466TH70-22570240.74225重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
45908475TH70-25070216.67250重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
45908484TH70-27570196.97275重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45908493TH70-30070180.56300重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45908502TH70-35070154.76350重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45908511TH70-7070773.8170重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
45908527TH70-8070677.0880重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45908536TH70-9070601.8590重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
45908414TH70-10070541.67100重荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45906174TH10-20-----
オープン
取扱い終了
45906183TH10-25-----
オープン
取扱い終了
45906192TH10-30-----
オープン
取扱い終了
45906201TH10-35-----
オープン
取扱い終了
45906217TH10-40-----
オープン
取扱い終了
45906226TH10-45-----
オープン
取扱い終了
45906235TH10-50-----
オープン
取扱い終了
45906244TH10-55-----
オープン
取扱い終了
45906253TH10-60-----
オープン
取扱い終了
45906262TH10-65-----
オープン
取扱い終了
45906271TH10-70-----
オープン
取扱い終了
45906287TH10-75-----
オープン
取扱い終了
45906296TH10-80-----
オープン
取扱い終了
45906305TH10-90-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45906314TH12-20-----
オープン
取扱い終了
45906323TH12-25-----
オープン
取扱い終了
45906332TH12-30-----
オープン
取扱い終了
45906341TH12-35-----
オープン
取扱い終了
45906357TH12-40-----
オープン
取扱い終了
45906366TH12-45-----
オープン
取扱い終了
45906375TH12-50-----
オープン
取扱い終了
45906384TH12-55-----
オープン
取扱い終了
45906393TH12-60-----
オープン
取扱い終了
45906402TH12-65-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45906411TH12-70-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45906427TH12-75-----
オープン
取扱い終了
45906436TH12-80-----
オープン
取扱い終了
45906445TH12-90-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45906454TH14-100-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45906463TH14-25-----
オープン
取扱い終了
45906472TH14-30-----
オープン
取扱い終了
45906481TH14-35-----
オープン
取扱い終了
45906497TH14-40-----
オープン
取扱い終了
45906506TH14-45-----
オープン
取扱い終了
45906515TH14-50-----
オープン
取扱い終了
45906524TH14-55-----
オープン
取扱い終了
45906533TH14-60-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45908414TH70-10038429517TH70×100画像準備中強力ばね東京発条製作所1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする