曜日別特売

強力ばね TL(軽荷重)

強力ばね TL(軽荷重) - 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) - 東京発条製作所

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

内容量1個
全258種類を絞り込む
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
258種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45909114TL16-100168.72100軽荷重-
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
45910995TL70-10070152.5100軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911004TL70-12570122125軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911013TL70-15070101.67150軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911022TL70-1757087.14175軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911031TL70-2007076.25200軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911047TL70-2257067.78225軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911056TL70-2507061250軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911065TL70-2757055.45275軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911074TL70-3007050.83300軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911083TL70-3507043.57350軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911092TL70-7070217.8670軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911101TL70-8070190.6380軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45911117TL70-9070169.4490軽荷重ばね用シリコンクロム鋼
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
45908694TL10-20-----
オープン
取扱い終了
45908703TL10-25-----
オープン
取扱い終了
45908712TL10-30-----
オープン
取扱い終了
45908721TL10-35-----
オープン
取扱い終了
45908737TL10-40-----
オープン
取扱い終了
45908746TL10-45-----
オープン
取扱い終了
45908755TL10-50-----
オープン
取扱い終了
45908764TL10-55-----
オープン
取扱い終了
45908773TL10-60-----
オープン
取扱い終了
45908782TL10-65-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45908791TL10-70-----
オープン
取扱い終了
45908807TL10-75-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45908816TL10-80-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45908825TL10-90-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45908834TL12-20-----
オープン
取扱い終了
45908843TL12-25-----
オープン
取扱い終了
45908852TL12-30-----
オープン
取扱い終了
45908861TL12-35-----
オープン
取扱い終了
45908877TL12-40-----
オープン
取扱い終了
45908886TL12-45-----
オープン
取扱い終了
45908895TL12-50-----
オープン
取扱い終了
45908904TL12-55-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45908913TL12-60-----
オープン
取扱い終了
45908922TL12-65-----
オープン
取扱い終了
45908931TL12-70-----
オープン
取扱い終了
45908947TL12-75-----
オープン
取扱い終了
45908956TL12-80-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45908965TL12-90-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45908974TL14-100-----
オープン
取扱い終了
返品不可
45908983TL14-25-----
オープン
取扱い終了
45908992TL14-30-----
オープン
取扱い終了
45909001TL14-35-----
オープン
取扱い終了
45909017TL14-40-----
オープン
取扱い終了
45909026TL14-45-----
オープン
取扱い終了
45909035TL14-50-----
オープン
取扱い終了
45909044TL14-55-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする