強力ばねα TD

強力ばねα TD - 東京発条製作所強力ばねα TD - 東京発条製作所

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
受注生産品です。

ばねの種類強力ばね材質ばね用シリコンクロム鋼茶色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150内容量1個
全46種類を絞り込む
外径(Φmm)
自由長(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
自由長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45913917TD440-504250
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913996TD457-10058.8100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45914041TD467-10068.8100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45913795TD340-10041.5100
オープン
取扱い終了
返品不可
45913804TD340-12541.5125
オープン
取扱い終了
返品不可
45913813TD340-15041.5150
オープン
取扱い終了
返品不可
45913822TD340-20041.5200
オープン
取扱い終了
返品不可
45913831TD340-25041.5250
オープン
取扱い終了
返品不可
45913847TD340-5041.550
オープン
取扱い終了
返品不可
45913856TD340-7541.575
オープン
取扱い終了
返品不可
45913865TD440-10042100
オープン
取扱い終了
返品不可
45913874TD440-12542125
オープン
取扱い終了
返品不可
45913883TD440-15042150
オープン
取扱い終了
返品不可
45913892TD440-20042200
オープン
取扱い終了
返品不可
45913901TD440-25042250
オープン
取扱い終了
返品不可
45913926TD440-754275
オープン
取扱い終了
返品不可
45913935TD447-10049100
オープン
取扱い終了
返品不可
45913944TD447-15049150
オープン
取扱い終了
返品不可
45913953TD447-20049200
オープン
取扱い終了
返品不可
45913962TD447-25049250
オープン
取扱い終了
返品不可
45913971TD447-30049300
オープン
取扱い終了
返品不可
45913987TD447-504950
オープン
取扱い終了
返品不可
45914005TD457-15058.8150
オープン
取扱い終了
返品不可
45914014TD457-20058.8200
オープン
取扱い終了
返品不可
45914023TD457-25058.8250
オープン
取扱い終了
返品不可
45914032TD457-30058.8300
オープン
取扱い終了
返品不可
45914057TD467-15068.8150
オープン
取扱い終了
返品不可
45914066TD467-20068.8200
オープン
取扱い終了
返品不可
45914075TD467-25068.8250
オープン
取扱い終了
返品不可
45914084TD467-30068.8300
オープン
取扱い終了
返品不可
45914093TD550-10051.7100
オープン
取扱い終了
返品不可
45914102TD550-15051.7150
オープン
取扱い終了
返品不可
45914111TD550-20051.7200
オープン
取扱い終了
返品不可
45914127TD550-25051.7250
オープン
取扱い終了
返品不可
45914136TD550-30051.7300
オープン
取扱い終了
返品不可
45914145TD550-5051.750
オープン
取扱い終了
返品不可
45914154TD560-10061.7100
オープン
取扱い終了
返品不可
45914163TD560-15061.7150
オープン
取扱い終了
返品不可
45914172TD560-20061.7200
オープン
取扱い終了
返品不可
45914181TD560-25061.7250
オープン
取扱い終了
返品不可
45914197TD560-30061.7300
オープン
取扱い終了
返品不可
45914206TD570-10071.5100
オープン
取扱い終了
返品不可
45914215TD570-15071.5150
オープン
取扱い終了
返品不可
45914224TD570-20071.5200
オープン
取扱い終了
返品不可
45914233TD570-25071.5250
オープン
取扱い終了
返品不可
45914242TD570-30071.5300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする