強力ばねα TE

強力ばねα TE - 東京発条製作所

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「高強力ばねα」TEは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

茶色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね内容量1個
全33種類を絞り込む
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45914443TE550-15053213.4150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
45914531TE570-10073140.4100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
45914251TE440-10043166.9100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914267TE440-12543125.3125ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914276TE440-15043101.9150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914285TE440-2004374.4200ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914294TE440-2504365.5250ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914303TE440-5043423.250ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914312TE440-7543239.475ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914321TE447-10050.5111.7100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914337TE447-15050.567.1150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914346TE447-20050.548.7200ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914355TE447-25050.538.2250ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914364TE447-30050.530.8300ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914373TE447-5050.527450ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914382TE457-10060.568.9100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914391TE457-15060.542.1150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914407TE457-20060.530.3200ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914416TE457-25060.524.1250ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914425TE457-30060.519.7300ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914434TE550-10053344.8100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914452TE550-20053149.5200ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914461TE550-25053118.1250ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914477TE550-3005397.4300ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914486TE560-10062.5206100ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914495TE560-15062.5124.9150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914504TE560-20062.589.7200ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914513TE560-25062.569.9250ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914522TE560-30062.557.6300ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914547TE570-1507384.4150ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914556TE570-2007361.7200ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914565TE570-2507347.7250ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
45914574TE570-3007338.9300ばね用シリコンクロム鋼
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする