樹脂ガイド RG

樹脂ガイド RG - 東京発条製作所樹脂ガイド RG - 東京発条製作所樹脂ガイド RG - 東京発条製作所樹脂ガイド RG - 東京発条製作所

樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

寸法F(mm)27内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法L1(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合規格
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
使用ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45919851RG23-100100(ばね)TL50、TM50、TH50、TB508823M12×115×P1.75
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919867RG23-125125(ばね)TL50、TM50、TH50、TB5011323M12×140×P1.75
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919876RG23-5050(ばね)TL50、TM50、TH50、TB503823M12×65×P1.75
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919885RG23-7575(ばね)TL50、TM50、TH50、TB506323M12×90×P1.75
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919894RG26-100100(ばね)TF508826M12×115×P1.75
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919903RG26-125125(ばね)TF5011326M12×140×P1.75
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919912RG26-5050(ばね)TF503826M12×65×P1.75
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919921RG26-7575(ばね)TF506326M12×90×P1.75
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919937RG28-100100(ばね)TL60、TM60、TH60、TB608828M12×115×P1.75
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919946RG28-125125(ばね)TL60、TM60、TH60、TB6011328M12×140×P1.75
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919955RG28-5050(ばね)TL60、TM60、TH60、TB603828M12×65×P1.75
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919964RG28-7575(ばね)TL60、TM60、TH60、TB606328M12×90×P1.75
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919973RG31-100100(ばね)TF608831M12×115×P1.75
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919982RG31-125125(ばね)TF6011331M12×140×P1.75
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45919991RG31-5050(ばね)TF603831M12×65×P1.75
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
45920007RG31-7575(ばね)TF606331M12×90×P1.75
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45920016RG36-100100(ばね)TF70、TL70、TM70、TB708836M12×115×P1.75
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45920025RG36-125125(ばね)TF70、TL70、TM70、TB7011336M12×140×P1.75
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45920034RG36-5050(ばね)TF70、TL70、TM70、TB703836M12×65×P1.75
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45920043RG36-7575(ばね)TF70、TL70、TM70、TB706336M12×90×P1.75
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする