曜日別特売

ER型キャスター(固定車・プレート式)

ER型キャスター(固定車・プレート式) - ユーエイキャスターER型キャスター(固定車・プレート式) - ユーエイキャスターER型キャスター(固定車・プレート式) - ユーエイキャスターER型キャスター(固定車・プレート式) - ユーエイキャスターER型キャスター(固定車・プレート式) - ユーエイキャスター

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

形状固定金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46006642ER-100NR10060100×5882×40122ナイロンホイルゴム
オープン
839
923(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006651ER-100NRB10060100×5882×40122ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46006667ER-100UHF10060100×5882×40122ウレタン(B入)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする