ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 - ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 - ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 - ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 - ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 - ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 - ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 - ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 - ユーエイキャスター
(2件のレビュー)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。

形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター内容量1個
全55種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46006676ET-100NRBDS M12×3510060M1235126ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46006685ET-100NRBDS M16×4010060M1640126ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006694ET-100NRBDS UNF1/2×2510060UNF1/225126ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006703ET-100NRBDS W3/4×4010060W3/440126ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006712ET-100NRS M12×3510060M1235126ナイロンホイルゴム
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006721ET-100NRS M16×4010060M1640126ナイロンホイルゴム
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006737ET-100NRS UNF1/2×2510060UNF1/225126ナイロンホイルゴム
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006746ET-100NRS W3/4×4010060W3/440126ナイロンホイルゴム
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006755ET-100NS M12×3510060M1235126ナイロン
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006764ET-100NS M16×4010060M1640126ナイロン
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006773ET-100NS UNF1/2×2510060UNF1/225126ナイロン
オープン
979
1,077(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006782ET-100NS W3/4×4010060W3/440126ナイロン
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006791ET-100RHS M12×3510050M1235126ゴム
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006807ET-100RHS M16×4010050M1640126ゴム
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006816ET-100RHS UNF1/2×2510050UNF1/225126ゴム
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006825ET-100RHS W3/4×4010050W3/440126ゴム
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006834ET-100UHFDS M12×3510060M1235126ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006843ET-100UHFDS M16×4010060M1640126ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006852ET-100UHFDS UNF1/2×2510060UNF1/225126ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006861ET-100UHFDS W3/4×4010060W3/440126ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006877ET-100URS M12×3510060M1235126ナイロンホイルウレタン
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006886ET-100URS M16×4010060M1640126ナイロンホイルウレタン
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006895ET-100URS UNF1/2×2510060UNF1/225126ナイロンホイルウレタン
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006904ET-100URS W3/4×4010060W3/440126ナイロンホイルウレタン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006913ET-125RHS M12×3512550M1235152ゴム
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006922ET-125RHS M16×4012550M1640152ゴム
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
46006931ET-125RHS UNF1/2×2512550UNF1/225152ゴム
オープン
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006956ET-50NS M12×355040M123568ナイロン
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006965ET-50NS UNF1/2×145040UNF1/21468ナイロン
オープン
399
439(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006974ET-50NS W3/8×145040W3/81468ナイロン
オープン
399
439(税込)
12日以内出荷
返品不可
46006983ET-50RS M12×355030M123568ゴム
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006992ET-50RS UNF1/2×145030UNF1/21468ゴム
オープン
529
582(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007001ET-50RS W3/8×145030W3/81468ゴム
オープン
489
538(税込)
当日出荷
46007017ET-50URS M12×355038M123568ナイロンホイルウレタン
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
46007026ET-50URS UNF1/2×145038UNF1/21468ナイロンホイルウレタン
オープン
549
604(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007035ET-50URS W3/8×145038W3/81468ナイロンホイルウレタン
オープン
599
659(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007044ET-65NS M12×356540M123585ナイロン
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
46007053ET-65NS UNF1/2×146540UNF1/21485ナイロン
オープン
479
527(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007062ET-65NS W3/8×146540W3/81485ナイロン
オープン
479
527(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007071ET-65RHS M12×356530M123585ゴム
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
46007087ET-65RHS UNF1/2×146530UNF1/21485ゴム
オープン
649
714(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007096ET-65RHS W3/8×146530W3/81485ゴム
オープン
689
758(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007114ET-65URS UNF1/2×146540UNF1/21485ナイロンホイルウレタン
オープン
839
923(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007123ET-65URS W3/8×146540W3/81485ナイロンホイルウレタン
オープン
839
923(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007132ET-75NS M12×357550M123595ナイロン
オープン
589
648(税込)
当日出荷
46007141ET-75NS UNF1/2×147550UNF1/21495ナイロン
オープン
539
593(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007157ET-75NS W3/8×147550W3/81495ナイロン
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
46007166ET-75RHS M12×357540M123595ゴム
オープン
789
868(税込)
当日出荷
46007175ET-75RHS UNF1/2×147540UNF1/21495ゴム
オープン
799
879(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007184ET-75RHS W3/8×147540W3/81495ゴム
オープン
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46006956
2023-05-22
用途: ミーティングテーブルの脚
その他業種

ミーティングテーブルの脚に取り付けました。使用用途が違っているため、高さが合わず使いづらくなりました。転がり性能も良すぎて書き物をしていても安定感がありません。椅子等に使うことを考えたら価格以上の高性能な商品だと思います。

対象商品 : 46007044
2021-05-07
用途: 整備・作業時に
MFD

ローラーシートに付属していたキャスターがあまりにもお粗末でしたので、作業時にイライラするほどでしたのでリプレイスしました。
予想通りこちらのキャスターに交換しただけで快適性が飛躍的に向上しました。
作業イス自体はメーカーが違ってもそれほど差が無い印象ですが、使用しているキャスターは特に説明もないので比較できません。
そうなると本体価格でしか比較できないので、結果的に安いものを買って、イライラするということになります。
メーカーやお気に入りのものをさらに快適にするパーツとしては価値のあるものだと思います。絶対に交換をおすすめします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする