曜日別特売

E型キャスター(自在車・プレート式)

E型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式) - ユーエイキャスター

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

形状自在金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46007771E-100NR10060100×5882×40122ナイロンホイルゴム
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007787E-100NRB10060100×5882×40122ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007796E-100NRBDS10060100×5882×40122ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007805E-100UHF10060100×5882×40122ウレタン(B入)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46007814E-100UHFDS10060100×5882×40122ウレタン(B入)
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする