ユーエイキャスター
J・JB型キャスター(自在車・プレート式)
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状
自在
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
ベアリング
ダブルベアリング
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46007963
NRJ-100S
100
100
95×95
95×95
144
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46007981
NRJ-130S
130
180
105×105
105×105
177
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008006
NRJ-150S
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46007927
GUJB-100
100
100
95×95
95×95
144
ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46007936
GUJB-130
130
180
105×105
105×105
177
ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46007945
GUJB-150
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46008015
NRJB-100
100
100
95×95
95×95
144
ナイロンホイルゴム(B入)
¥
2,695
取扱い終了
返品不可
46008024
NRJB-130
130
180
105×105
105×105
177
ナイロンホイルゴム(B入)
¥
3,695
取扱い終了
返品不可
46008033
NRJB-150
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルゴム(B入)
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
46008042
UWJB-100
100
180
95×95
95×95
144
ウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46008051
UWJB-130
130
250
105×105
105×105
177
ウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46008067
UWJB-150
150
300
120×120
120×120
198
ウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46008076
WJB-100
100
120
95×95
95×95
144
ゴム(B入)
オープン
取扱い終了
46008085
WJB-130
130
180
105×105
105×105
177
ゴム(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
46008094
WJB-150
150
200
120×120
120×120
198
ゴム(B入)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください