ユーエイキャスター
J2K型キャスター(自在車・プレート式)
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
形状
自在
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ベアリング
ダブルベアリング
偏芯E(mm)
40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46008103
GUJ2K-130
130
160
102×102
102×102
170
ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46008112
GUJ2K-130S
130
160
102×102
102×102
170
ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46008121
GUJ2K-150S
150
180
102×102
102×102
190
ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46008137
NJ2K-130
130
150
102×102
102×102
170
ナイロン(B入)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008146
NJ2K-130S
130
150
102×102
102×102
170
ナイロン(B入)
オープン
¥
3,188
¥
3,507
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008155
NJ2K-150
150
160
102×102
102×102
190
ナイロン(B入)
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008164
NJ2K-150S
150
160
102×102
102×102
190
ナイロン(B入)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008173
NRJ2K-130
130
160
102×102
102×102
170
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008182
NRJ2K-130S
130
160
102×102
102×102
170
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008191
NRJ2K-150
150
180
102×102
102×102
190
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008207
NRJ2K-150S
150
180
102×102
102×102
190
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008216
WJ2K-130S
130
160
102×102
102×102
170
ゴム(B入)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46008225
WJ2K-150S
150
180
102×102
102×102
190
ゴム(B入)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください