ユーエイキャスター
J2型キャスター(自在車・プレート式)
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
自在
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ベアリング
ダブルベアリング
偏芯E(mm)
40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46008234
NRJ2-130
130
160
102×102
102×102
170
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008243
NRJ2-130S
130
160
102×102
102×102
170
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008252
NRJ2-150
150
180
102×102
102×102
190
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008261
NRJ2-150S
150
180
102×102
102×102
190
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください