ユーエイキャスター
JK型キャスター(自在車・プレート式)
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状
自在
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ベアリング
ダブルベアリング
取付高H(mm)
198
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
車輪径D(Φmm)
150
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46008277
GUJK-150S
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルウレタン(B入)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46008286
NRJK-150
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008295
NRJK-150S
150
200
120×120
120×120
198
ナイロンホイルゴム(B入)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008313
WJK-150S
150
200
120×120
120×120
198
ゴム(B入)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46008304
UWJK-150S
150
300
120×120
120×120
198
ウレタン(B入)
¥
7,415
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください