曜日別特売

K・KB型キャスター(固定車・プレート式)

K・KB型キャスター(固定車・プレート式) - ユーエイキャスターK・KB型キャスター(固定車・プレート式) - ユーエイキャスターK・KB型キャスター(固定車・プレート式) - ユーエイキャスター

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46008322NRK-100100100115×8080×45144
オープン
989
1,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008331NRK-130130180137×93100×56177
オープン
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
46008347NRK-150150200137×93100×56198
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする